ICON Electric - Közvil lpt. 80W 5000K 11200lm IP66 karra SN125168 - GRANADA SB 80W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125168
Gyártói cikkszám
GRANADA SB 80W
Gyártói típuskód
GRANADA SB 80W 5000K LED
Közvil lpt. 80W 5000K 11200lm IP66 karra