Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ICON Electric - LED szalag 14,4W 12VDC fehér 4000K 5m/tek IP20 SMD 5050 576lm SN134203 - STRIP 60 5050 IP20 4000K

MásolásMásolás
ICON Electric - LED szalag 14,4W 12VDC fehér 4000K 5m/tek IP20 SMD 5050 576lm SN134203

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 576 lm

  • Védettség - IP20

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134203

Gyártói cikkszám

STRIP 60 5050 IP20 4000K

Gyártói típuskód

STRIP 60 5050 IP20 4000K

Fényáram / méter:

576 lm

Védettség:

IP20

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

5000 mm

Lámpafeszültség:

12-12 V

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szerelési mód:

falon kívüli

Feszültség fajtája:

DC

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

14.4 W

LED szalag 14,4W 12VDC fehér 4000K 5m/tek IP20 SMD 5050 576lm