ICON Electric - LED szalag 9,6W 12VDC melegfehér 2700K 5m/tek IP20 SMD3528 480lm SN134191 - STRIP 120 3528 IP20 2700K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényáram / méter - 480 lm
Védettség - IP20
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 5000 mm
Lámpafeszültség - 12-12 V
Csomagolás és feltételek
5 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134191
Gyártói cikkszám
STRIP 120 3528 IP20 2700K
Gyártói típuskód
STRIP 120 3528 IP20 2700K
Fényáram / méter:
480 lm
Védettség:
IP20
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
5000 mm
Lámpafeszültség:
12-12 V
Kivitel:
szalag
Fényszín:
fehér
Szerelési mód:
falon kívüli
Feszültség fajtája:
DC
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
9.6 W
LED szalag 9,6W 12VDC melegfehér 2700K 5m/tek IP20 SMD3528 480lm