ICON Electric - Mélysugárzó 15W LED-es 4000K 1425lm 120° kerek d:175mm SN096289 - MULTI SIDE LIGHT 15W LED
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096289
Gyártói cikkszám
MULTI SIDE LIGHT 15W LED
Gyártói típuskód
MULTI SIDE LIGHT 15W LED
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mélysugárzó 15W LED-es 4000K 1425lm 120° kerek d:175mm