Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ICON Electric - Mélysugárzó 6W 4000K 570lm IP21 SN089137 - MULTI SIDE LIGHT 6W

MásolásMásolás
ICON Electric - Mélysugárzó 6W 4000K 570lm IP21 SN089137

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089137

Gyártói cikkszám

MULTI SIDE LIGHT 6W

Gyártói típuskód

MULTI SIDE LIGHT 6W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek - Mélysugárzó 6W 4000K 570lm IP21