ICON Electric - Menny izzós lpt 1xE27 max.60W műanyag opál burás IP54 GT70482 - ALTAN-0057
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Alkalmas fényforrások számához - 1
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70482
Gyártói cikkszám
ALTAN-0057
Gyártói típuskód
ALTAN
Falra szerelhető:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
E27
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Védettség:
IP54
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Magasság / mélység:
90 mm
Külső átmérő:
265 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 1xE27 max.60W műanyag opál burás IP54