ICON Electric - Menny LED-es lpt 12W 1200lm 4500K IP54 SN096832 - Galera GB 12W LED
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4500-4500 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096832
Gyártói cikkszám
Galera GB 12W LED
Gyártói típuskód
Galera GB 12W LED
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Menny LED-es lpt 12W 1200lm 4500K IP54