ICON Electric - Vészvilágító 8W 3h nem állandó IP65 kétoldalas GT74080 - MAUL 10A-0284
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP65
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas
Érintésvédelem - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74080
Gyártói cikkszám
MAUL 10A-0284
Gyártói típuskód
MAUL 10A, T5, 8W, 3h
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP65
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Érintésvédelem:
I
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Fényforrás:
fénycső
Lámpatestek ; ICON Electric ; %Vészvilágító 8W 3h nem állandó IP65 kétoldalas