Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

IFM - Kapacitív érzékelő 10..36V DC M12 csatl. 4pin GT49925 - KI5083

MásolásMásolás
IFM - Kapacitív érzékelő 10..36V DC M12 csatl. 4pin GT49925

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor hossza - 90 mm

  • Szenzor átmérője - 30 mm

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe

  • Kapcsolási távolság - 20 mm

  • Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49925

Gyártói cikkszám

KI5083

Gyártói típuskód

KI-5083

Szenzor hossza:

90 mm

Szenzor átmérője:

30 mm

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Kapcsolási távolság:

20 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Működtetés módja:

egyéb

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Házbevonat:

egyéb

Kaszkádosítható:

Nem

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Tápfeszültség:

10-36 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

10-36 V

Feszültség fajtája:

DC

Kapcsolási frekvencia:

10 Hz

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Nyomásálló:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Kapacitív érzékelő 10..36V DC M12 csatl. 4pin