Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Csarnokvilágító LED-es 150W 5700K 13500lm 60° IP65 SN071754 - 60556

MásolásMásolás
INESA - Csarnokvilágító LED-es 150W 5700K 13500lm 60° IP65 SN071754

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 13500 lm

  • Színhőmérséklet - 5700-5700 K

  • Védettség - IP65

  • Lámpateljesítmény - 150-150 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071754

Gyártói cikkszám

60556

Gyártói típuskód

GC410 150W 60° Highbay 5700K G2

Effektív fényáram:

13500 lm

Színhőmérséklet:

5700-5700 K

Védettség:

IP65

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvilágító LED-es 150W 5700K 13500lm 60° IP65