Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Közvil lpt 100W LED-es IP65 4000K 8550lm SN075644 - IE60246

MásolásMásolás
INESA - Közvil lpt 100W LED-es IP65 4000K 8550lm SN075644

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 8550 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999097602462

Sonepar cikkszám

SN075644

Gyártói cikkszám

IE60246

Gyártói típuskód

ZD516 100W Street light 4000K

Effektív fényáram:

8550 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 100W LED-es IP65 4000K 8550lm