Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Közvil lpt 50W LED-es 6000lm 4000K IP66/IK09 SN094039 - 60748

MásolásMásolás
INESA - Közvil lpt 50W LED-es 6000lm 4000K IP66/IK09 SN094039

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 6000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 50-50 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094039

Gyártói cikkszám

60748

Gyártói típuskód

ZD216 Street Light 50W 4000K T2S without fuse

Effektív fényáram:

6000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Közvil lpt 50W LED-es 6000lm 4000K IP66/IK09