Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - LED Panel 12W 3000K 780lm 110° SN094795 - IE60102

MásolásMásolás
INESA - LED Panel 12W 3000K 780lm 110° SN094795

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 780 lm

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094795

Gyártói cikkszám

IE60102

Gyártói típuskód

CLR IE60102

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

780 lm

Lámpateljesítmény:

12-12 W

LED Panel 12W 3000K 780lm 110°