INESA - Mélysugárzó 17W LED-es fehér 3000K 1500lm 120° SN074299 - 60494
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 1500 lm
Lámpateljesítmény - 17-17 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999097604947
Sonepar cikkszám
SN074299
Gyártói cikkszám
60494
Gyártói típuskód
MQ603 17W 120° DOWNLIGHT 3000K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
1500 lm
Lámpateljesítmény:
17-17 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó 17W LED-es fehér 3000K 1500lm 120°