Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Mélysugárzó LED-es 24W 4000K 1600lm 300x300mm SN091517 - 60530

MásolásMásolás
INESA - Mélysugárzó LED-es 24W 4000K 1600lm 300x300mm SN091517

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 1600 lm

  • Lámpateljesítmény - 24-24 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091517

Gyártói cikkszám

60530

Gyártói típuskód

60530

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

1600 lm

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Mélysugárzó LED-es 24W 4000K 1600lm 300x300mm