INESA - Mélysugárzó LED-es 36W 2800lm 6000K 300x300mm fehér négyszögletes SN080712 - 60534
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 6000-6000 K
Effektív fényáram - 2800 lm
Lámpateljesítmény - 36-36 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080712
Gyártói cikkszám
60534
Gyártói típuskód
Flat panel 300mm X 300mm 36W 2800Lm 6000K G3
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Effektív fényáram:
2800 lm
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 36W 2800lm 6000K 300x300mm fehér négyszögletes