Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Mélysugárzó LED-es 9W 3000K 580lm 150x150mm m.fehér SN074605 - 60523

MásolásMásolás
INESA - Mélysugárzó LED-es 9W 3000K 580lm 150x150mm m.fehér SN074605

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 9-9 W

  • Effektív fényáram - 580 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999097605234

Sonepar cikkszám

SN074605

Gyártói cikkszám

60523

Gyártói típuskód

60523

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Effektív fényáram:

580 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 9W 3000K 580lm 150x150mm m.fehér