Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Mélysugárzó süllyesztett LED-es 36W 3000lm 4000K IP20 SN070592 - IE60206

MásolásMásolás
INESA - Mélysugárzó süllyesztett LED-es 36W 3000lm 4000K IP20 SN070592

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 3000 lm

  • Lámpateljesítmény - 36-36 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN070592

Gyártói cikkszám

IE60206

Gyártói típuskód

MQ603 36W 100° Downlight 4000K G2

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

3000 lm

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó süllyesztett LED-es 36W 3000lm 4000K IP20