Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Menny LED-es lpt 18W 4000K 1500lm IP65 SN053444 - IE60226

MásolásMásolás
INESA - Menny LED-es lpt 18W 4000K 1500lm IP65 SN053444

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 1500 lm

  • Névleges feszültség - 18-18 V

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN053444

Gyártói cikkszám

IE60226

Gyártói típuskód

IE-TP-MSF416-18-1500-4000K-120

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

1500 lm

Névleges feszültség:

18-18 V

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W 4000K 1500lm IP65