Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Reflektor 150W LED-es 4000K IP65 11250lm SN098667 - 60461

MásolásMásolás
INESA - Reflektor 150W LED-es 4000K IP65 11250lm SN098667

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 11250 lm

  • Lámpateljesítmény - 150-150 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098667

Gyártói cikkszám

60461

Gyártói típuskód

ZY228 Floodlight 150W 4000K G2

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

11250 lm

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Reflektor 150W LED-es 4000K IP65 11250lm