Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Reflektor LED-es 90W 6750lm 4000K SN094511 - 60458

MásolásMásolás
INESA - Reflektor LED-es 90W 6750lm 4000K SN094511

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 6750 lm

  • Lámpateljesítmény - 90-90 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094511

Gyártói cikkszám

60458

Gyártói típuskód

ZY228 Floodlight 90W 6750lm 4000K G2

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

6750 lm

Lámpateljesítmény:

90-90 W

Reflektor LED-es 90W 6750lm 4000K