Intermos - Csarnokvil 400W fémhal függ alu ernyő IP23 3,5A GT91416 - IS23-400VHVIP23
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - függesztett
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Fényforrással - Nem
Alkalmas fényforrások számához - 1
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91416
Gyártói cikkszám
IS23-400VHVIP23
Gyártói típuskód
BELLIO AL/H 400W MH IP23 3,5
Szerelési mód:
függesztett
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
alumínium
Névleges feszültség:
230-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Reflektor anyaga:
alumínium
Védettség:
IP23
Magasság / mélység:
550 mm
Külső átmérő:
491 mm
Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 400W fémhal függ alu ernyő IP23 3,5A