Intermos - Reflektor 400W fémhal szimm IP65 E40 fekete GT84930 - IS22-400VHV/S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Alkalmas fényforrások számához - 1
Foglalat - E40
Ház anyaga - alumínium
Ház színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT84930
Gyártói cikkszám
IS22-400VHV/S
Gyártói típuskód
CROON 400W Black SYM E40 IP65
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
E40
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
fekete
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Védettség:
IP65
Lámpateljesítmény:
400-400 W
Szélesség:
425 mm
Magasság / mélység:
145 mm
Hosszúság:
535 mm
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 400W fémhal szimm IP65 E40 fekete