Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Intermos - Xatinum 20W LED tápegység SN086859 - 9290009917

MásolásMásolás
Intermos - Xatinum 20W LED tápegység SN086859

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086859

Gyártói cikkszám

9290009917

Gyártói típuskód

Xatinum 20W WH 0,15-0,5A 54V TD/Is 230V

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Elektromos tartozék lámpatesthez ; Xatinum 20W LED tápegység