Jász-Plasztik - Műa tokozott 270x270x168mm CSAV.FED.TELI TETŐ MTE-1 GT02951 - MTE-1SZT-TT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - süllyesztett
Magasság - 270 mm
Szélesség - 270 mm
Mélység - 168 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02951
Gyártói cikkszám
MTE-1SZT-TT
Gyártói típuskód
MTE-1SZT-TT
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
süllyesztett
Magasság:
270 mm
Szélesség:
270 mm
Mélység:
168 mm
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
fedél
Ajtó fajtája:
egyes
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ Műszer ; %Áramváltó 125/5A sínrehúzható 3,75VA 1%