Jokari - Runpo 5 - Jokari Secura No. 16. csomag (100 140+J10160) SN090734 - 987 705
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090734
Gyártói cikkszám
987 705
Gyártói típuskód
Runpo 5 - Jokari Secura No. 16. csomag
Runpotec Runpo5 és Jokari Secura No. 16 Különleges Csomag ajánlat! Ha mindennap nyerne fél órát, az évente 15 munkanappal egyenértékű. Ezzel a két eszközzel lehetséges! Vásároljon Runpotec Runpo5 30 méteres behúzót és a csomagban adunk egy Jokari Secura No 16 kábelcsupaszítót. * RUNPO5 vezetékbehúzó szalag 30 M A legerősebb kábelbehúzó! Ha behúzószalag vásárlás, akkor Runpo5! Sokkal több mint egy egyszerű behúzószál! A RUNPO 5, a RUNPOTEC legújabb fejlesztése, amely egy triplán csavart, speciális polimer vezetékbehúzó szalag. A RUNPO 5 hihetetlen sikere elsősorban a szabadalmaztatott, flexibilis vezetőfejnek köszönhető, mely lehetővé teszi, hogy kis keresztmetszetű, kis sugarú körben, hajlított csövön is keresztülfurakodjon. Külső átmérője 5,3 mm. Teherbírása 270 kg, súrlódása pedig 50%-kal kevesebb, mivel minimális felületen érintkezik a cső belső felével. A RUNPO 5 nem törik, ezért nem kell ragasztani, tehát időt spórol vele. A RUNPO 5-öt törhetetlen, kompakt tárolódobozban értékesítik, amely rendkívül ütésálló. 20 méteres vagy 30 méteres kiszerelésben kapható. A RUNPO 5 behúzószalag előnyei Kompakt többfunkciós tárolódoboz 2x RUNPOGLIDER: A behúzószalag elején és végén is található RUNPOGLIDER, szabadalmaztatott, préselt rugalmas vezetőfej, kiszélesített szemmel átmérő 7 mm. Triplán csavart speciális polimer Külső átmérő 5,3 mm Hosszú élettartam 270 kg teherbírás A fejen nagy szem található, akár 7 x 2,5 mm vezeték is behúzható a segítségével 50% -kal kevesebb súrlódási ellenállás Kiváló hajlítási és minimális tapadási tulajdonság a forradalmian új RUNPOGLIDER-nek köszönhetően. Repedés- és törésálló, még a nagyon szűk kanyarokban is Előnyösebb, mint a 3 mm-es üvegszál behúzószalag, mivel nem törik, nem akad be, vagyis időt spórol vele Jokari Secura No. 16 kábelkés standard hengeres kábelekhez! Egyedülálló csúszás gátolt markolat, a jobb fogás és biztonságos használat érdekében. 4-16 mm átmérőjű standard hengeres kábelek szigetelésének eltávolítására. Jokari Secura No. 16 kábelkés előnyei Állítható vágásmélység Automatikus forgó penge Titán-nitrid bevonatú pengék 1 db tartalék pengével TÜV-GS tanúsítvánnyal