Jokari - Vezetékcsupaszoló Automata 0,2-6mm2 JOKARI SN089697 - J20050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csupaszítási tartomány keresztmetszete - 0.2-6 mm2
Hosszúság - 165 mm
Szigetelt - Nem
Állítható horonymélység - Nem
Vezetékvágóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011391200500
Sonepar cikkszám
SN089697
Gyártói cikkszám
J20050
Gyártói típuskód
Jokari Super 4 Plus
Csupaszítási tartomány keresztmetszete:
0.2-6 mm2
Hosszúság:
165 mm
Szigetelt:
Nem
Állítható horonymélység:
Nem
Vezetékvágóval:
Igen
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Pofák hossza:
3 mm
Fejszélesség:
15.2 mm
Fej:
44.5 mm
Spirálbevágás:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Automatikus Jokari sztreccselő szerszám szilárd vagy flexibilis vezetékekhez Integrált biztonsági vágó 2 mm-es O vezetékekhez