JUMO AG - Programozható digitális kijelző GT66312 - 00387993
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Levehető szorítókkal - Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V
Mérőáramkörök száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66312
Gyártói cikkszám
00387993
Gyártói típuskód
70153/888-23
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Mérőáramkörök száma:
1
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Külső Reset lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Szélesség:
96 mm
Magasság:
48 mm
Mélység:
69 mm
Relék ; Hőmérsékletszabályzó ; Programozható digitális kijelző