JUNG - Adatátviteli aljzat kettős árnyékolt Cat. 6 fehér (10Gbit/s 500 MHz ) GT66272 - 6300969090
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem
Hordozógyűrű - Igen
Porvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66272
Gyártói cikkszám
6300969090
Gyártói típuskód
UAE8-8UPOK6
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Adatátviteli aljzat kettős Cat. 6 fehér