JUNG - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly betét G08797 - 6300902810
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem
Billentyűkapcsoló - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G08797
Gyártói cikkszám
6300902810
Gyártói típuskód
502U
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Halogénmentes:
Igen
Szín:
egyéb
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Mosógépkapcsoló:
Nem