K2 Systems - K2 Light-RAil 37 alap rögzítő alusín 4,4m SN110705 - 2003233
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - egyéb
Anyag - alumínium
Felület - egyéb
Modulhossz - 4400 mm
Tető befedése - trapézlemez
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110705
Gyártói cikkszám
2003233
Gyártói típuskód
2003233
Szerelési mód:
egyéb
Anyag:
alumínium
Felület:
egyéb
Modulhossz:
4400 mm
Tető befedése:
trapézlemez
K2 Light-RAil 37 alap rögzítő alusín 4,4m