Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

K2 Systems - K2 tetőkampó Vario 2, univerzális, 2 helyen állítható (acél: 30x6mm kampónál, 140x55x5mm fejrésznél). A hazai szél és hóterhelési szabványoknak korlátozottan felelhet meg, épület és egyéb paraméterekt SN025044 - 1000107

MásolásMásolás
K2 Systems - K2 tetőkampó Vario 2, univerzális, 2 helyen állítható (acél: 30x6mm kampónál, 140x55x5mm fejrésznél). A hazai szél és hóterhelési szabványoknak korlátozottan felelhet meg, épület és egyéb paraméterekt SN025044

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - összekötő

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Szélesség - 140 mm

  • Magasság - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025044

Gyártói cikkszám

1000107

Gyártói típuskód

RGZ-K2-1000107

Kivitel:

összekötő

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Szélesség:

140 mm

Magasság:

55 mm

Mélység:

5 mm

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 5x60W E14 antik bronz, opál búrás