Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - AASC 35 Légvezeték csupasz alu G13944

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - AASC 35  Légvezeték csupasz alu G13944

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Köpeny anyaga - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 6000 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G13944

Gyártói cikkszám

AASC 35

Gyártói típuskód

AASC 35 [0,0931 Kg/m]

Vezetékanyag:

alumínium

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2

Köpeny anyaga:

nélkül

Kábelek és vezetékek ; Szigetelt erősáramú kábel légvezetékekhez ; AASC 35 Légvezeték csupasz alu