Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - AASC 50 Légvezeték csupasz alu 003221 - 760300

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - AASC 50  Légvezeték csupasz alu 003221

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Erek száma - 7

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 49.47 mm2

  • Teherhordó erősítés - egyéb

  • Érszigetelés - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 4000 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003221

Gyártói cikkszám

760300

Gyártói típuskód

AASC 50 [0,134 Kg/m]

Vezetékanyag:

alumínium

Erek száma:

7

Vezeték névleges keresztmetszet:

49.47 mm2

Teherhordó erősítés:

egyéb

Érszigetelés:

nélkül

Vezető felület:

egyéb

Érjelölés:

nélkül

Köpeny anyaga:

nélkül

Külső átmérő kb.:

9 mm

Súly:

134 kg/km

Kábelek és vezetékek ; Szigetelt erősáramú kábel légvezetékekhez ; AASC 50 Légvezeték csupasz alu