Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - AASC 70 Légvezeték csupasz alu G10482 - 761210

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - AASC 70  Légvezeték csupasz alu G10482

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Erek száma - 19

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 65.79 mm2

  • Teherhordó erősítés - egyéb

  • Érszigetelés - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 3000 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G10482

Gyártói cikkszám

761210

Gyártói típuskód

AASC 70 [0,1921 Kg/m]

Vezetékanyag:

alumínium

Erek száma:

19

Vezeték névleges keresztmetszet:

65.79 mm2

Teherhordó erősítés:

egyéb

Érszigetelés:

nélkül

Vezető felület:

egyéb

Érjelölés:

nélkül

Köpeny anyaga:

nélkül

Külső átmérő kb.:

10.5 mm

Súly:

182 kg/km

Kábelek és vezetékek ; Szigetelt erősáramú kábel légvezetékekhez ; AASC 70 Légvezeték csupasz alu