Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Kábel, vezeték - ASC 640 Légvezeték csupasz alu GT09496 - 770500

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - ASC 640  Légvezeték csupasz alu GT09496

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 640 mm2

  • Köpeny anyaga - nélkül

  • Külső átmérő kb. - 33 mm

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09496

Gyártói cikkszám

770500

Gyártói típuskód

ASC 640 [1,813 Kg/m]

Vezetékanyag:

alumínium

Vezeték névleges keresztmetszet:

640 mm2

Köpeny anyaga:

nélkül

Külső átmérő kb.:

33 mm

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 16P ház