Kábel, vezeték - FS17 1mm2 fekete 450/750V hajlékony vezeték SN120146 - 10144746
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség U0 - 750 kV
Érszigetelés - PVC
Köpenyanyag specifikálása - egyéb
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120146
Gyártói cikkszám
10144746
Gyártói típuskód
FS17 1mm2 fekete 450/750V
Névleges feszültség U0:
750 kV
Érszigetelés:
PVC
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
FS17 1mm2 fekete 450/750V hajlékony vezeték