Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - FTP Cat 5e PVC szürke 200 MHz [500m] Adatátviteli kábel árnyékolt GT26223 - TI007

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - FTP Cat  5e PVC szürke 200 MHz [500m] Adatátviteli kábel árnyékolt GT26223

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Erek száma - 8

  • Kategória - 5E

  • Érszigetelés specifikálása - PE

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26223

Gyártói cikkszám

TI007

Gyártói típuskód

FTP Cat.5e PVC 200MHz 500m

Erek száma:

8

Kategória:

5E

Érszigetelés specifikálása:

PE

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; FTP Cat 5e PVC 200 MHz Adatátviteli kábel árnyékolt 4x2x0,48