Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - FTP Cat 5e PVC szürke Adatátviteli kábel árnyékolt GT00843 - FTP 5 PVC

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - FTP Cat  5e PVC  szürke  Adatátviteli kábel árnyékolt GT00843

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 8

  • Kategória - 5E

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2 mm2

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 305 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT00843

Gyártói cikkszám

FTP 5 PVC

Gyártói típuskód

FTP Cat.5e PVC

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

8

Kategória:

5E

Vezeték névleges keresztmetszet:

2 mm2

Köpeny színe:

szürke

Köpeny anyaga:

PVC

Sodort erek:

párok

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Érjelölés:

szín

Vezető felület:

fényes

Érszigetelés specifikálása:

PE

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-70 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; FTP Cat 5e PVC 200MHz Adatátviteli kábel árnyékolt 4x2x0,5