Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05V-U 1x1 szürke 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS 002988 - 300507

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-U 1x1 szürke 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS 002988

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

szürke
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.lila/ibolya
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 200 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002988

Gyártói cikkszám

300507

Gyártói típuskód

H05V-U 1x1 szürke

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

PVC

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Érszín:

szürke

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05V-U 1x 1 szürke Műa szig rézvezeték 300/500V