Kábel, vezeték - J-Y(St)Y 40x2x0,8 Telefonvezeték árnyékolt (alumínium fólia), távközlési, tömör, szürke GT14411 - 226014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 80
Köpeny színe - szürke
Köpeny anyaga - PVC
Érjelölés - szín
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14411
Gyártói cikkszám
226014
Gyártói típuskód
J-Y(St)Y 40x2x0.8
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
80
Köpeny színe:
szürke
Köpeny anyaga:
PVC
Érjelölés:
szín
Érszigetelés:
PVC
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Kábelek és vezetékek ; Telekommunikációs kábel ; J-Y(St)Y 40x2x0,8 Telefonvezeték 40 x 2 x 0,8mm J-Y(St)Y