Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - JB-H(St)H FE180/E90 1x2x0,8 Tűzjelzőkábel, halogénmentes, árnyékolt, tömör, piros GT15369 - HTKSHekw 1x2x08

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - JB-H(St)H FE180/E90 1x2x0,8 Tűzjelzőkábel, halogénmentes, árnyékolt, tömör, piros GT15369

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 3

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.8 mm2

  • Köpeny színe - piros

  • Köpeny anyaga - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15369

Gyártói cikkszám

HTKSHekw 1x2x08

Gyártói típuskód

JB-H(St)H FE180/E90 1x2x0.8 HTKSHekw

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

3

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.8 mm2

Köpeny színe:

piros

Köpeny anyaga:

PVC

Sodort erek:

párok

Sodrás:

kötegekben

Érjelölés:

szín

Érszigetelés:

PVC

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 4P+N 10A 250V dugó betét