Kábel, vezeték - JE-Y(St)Y 16x2x0.8 Jelzőkábel, szürke, tömör, árnyékolt (alumínium fólia) G66608 - 445021
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.8 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 32
Érszigetelés - PVC
Érjelölés - szín
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G66608
Gyártói cikkszám
445021
Gyártói típuskód
JE-Y(St)Y 16x2x0.8
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.8 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
32
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; JE-Y(St)Y 16X2X0,8 Jelzőkábel árnyékolt