Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - LiYCY 6x0,25 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke 248906 - 0034406

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiYCY 6x0,25 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke 248906

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 6

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Köpeny színe - szürke

  • Köpeny anyaga - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774712918

Sonepar cikkszám

248906

Gyártói cikkszám

0034406

Gyártói típuskód

LiYCY 6x0.25

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

6

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Köpeny színe:

szürke

Köpeny anyaga:

PVC

Sodort erek:

nem

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Érjelölés:

szín

Vezető felület:

fényes

Érszigetelés:

PVC

Külső átmérő kb.:

6 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LIYCY 6x0,25 500V árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel