Kábel, vezeték - LS 2x2,5 mm2 Átlátszó hangszóróvezeték 250154 - 00307005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érszigetelés specifikálása - egyéb
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Érszigetelés - PVC
Erek száma - 2
Köpeny anyaga - PVC
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
250154
Gyártói cikkszám
00307005
Gyártói típuskód
LS 2x2,50 mm2
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Érszigetelés:
PVC
Erek száma:
2
Köpeny anyaga:
PVC
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
színtelen
Kábelek és vezetékek ; MKM ; LS 2x2,5 mm2 Hangszóróvezeték