Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - N2XH-J 4x2,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT09950 - (N)2XH-J 4x 2,5

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XH-J 4x2,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT09950

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Erek száma - 4

  • Vezetékforma - körszelvény

  • Érjelölés - szín

  • Köpeny színe - fekete

  • Külső átmérő kb. - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09950

Gyártói cikkszám

(N)2XH-J 4x 2,5

Gyártói típuskód

N2XH-J 4x2.5

Erek száma:

4

Vezetékforma:

körszelvény

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő kb.:

14 mm

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-90 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XH-J 4x 2,5 Lángálló kábel halogénm 4x 2,5mm2 (N)2XH-J