Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NA2XS2Y 1x240 RM/25 fekete 12/20kV Középfeszültségű alukábel, árnyékolt, PE köpeny GT31740 - NA2XS2Y 1x240 12/20kV

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NA2XS2Y 1x240 RM/25 fekete 12/20kV Középfeszültségű alukábel, árnyékolt, PE köpeny GT31740

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 6 kV

  • Vezetékanyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31740

Gyártói cikkszám

NA2XS2Y 1x240 12/20kV

Gyártói típuskód

NA2XS2Y 1x240 RM/25 fekete 12/20kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

6 kV

Vezetékanyag:

alumínium

Köpenyanyag specifikálása:

PE

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-5-90 °C

Névleges feszültség U:

10 kV

Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; NA2XS2Y 12/20 kV 1x240 RM/25 mm2 VÍZZÁRÓ NÉLKÜLI