Kábel, vezeték - NAYY-O 1x25 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel 450082 - 450082
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 1
Vezetékanyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
450082
Gyártói cikkszám
450082
Gyártói típuskód
NAYY-O 1x25 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
1
Vezetékanyag:
alumínium
Vezetékforma:
körcikk formájú
Érszigetelés:
PVC
Védővezetővel:
Igen
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLYQY-JZ 18x 1 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V 18 x 1 mm2