Kábel, vezeték - NFA2X 1x25 450/750V Légkábel, szigetelt GT07996 - 306115
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékanyag - alumínium
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Érszigetelés specifikálása - PE
Névleges feszültség U0 - 450 kV
Névleges feszültség U - 750 kV
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07996
Gyártói cikkszám
306115
Gyártói típuskód
NFA2X 1x25
Vezetékanyag:
alumínium
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Érszigetelés specifikálása:
PE
Névleges feszültség U0:
450 kV
Névleges feszültség U:
750 kV
Kábelek és vezetékek ; Szigetelt erősáramú kábel légvezetékekhez ; NFA2X 1x 25 450/750V Légvezeték szigetelt alu