Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NFA2X 4x25 450/750V Légkábel, szigetelt, kötegelt G69771 - 495151

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NFA2X 4x25 450/750V Légkábel, szigetelt, kötegelt G69771

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Erek száma - 4

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Teherhordó erősítés - egyéb

  • Érszigetelés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69771

Gyártói cikkszám

495151

Gyártói típuskód

NFA2X 4x25

Vezetékanyag:

alumínium

Erek száma:

4

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Teherhordó erősítés:

egyéb

Érszigetelés:

egyéb

Érszigetelés specifikálása:

PE

Külső átmérő kb.:

22 mm

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Súly:

415 kg/km

Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős szürke lappal